Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät 249 SAX 0-249-19, Leistung 25, Heftklammern-Typ 150x 24/6 oder 200x 26/6, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-050403
Hersteller:
     Heinrich Sachs
Herst.-Nr.:
     0-249-19
EAN/GTIN:
     9014400191092
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Heftgerät für den Schreibtisch, mit robuster Mechanik aus Metall für störungsfreies Heften. Mit Automatiklade zum einfachen Nachfüllen.
Einlegetiefe 96mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Heftleistung (Blatt):
25
Farbe:
schwarz
Heftklammern-Typ:
150x 24/6 oder 200x 26/6
Einlegetiefe:
96
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Büro-Heftklammern, Heftklammern Bürogeräte, Bostitch, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Mini-Hefter, Mini-Heftgerät, Minihefter, Miniheftgerät, mini hefter, Heftgerät 249, Aktenhefter, Hebelblockhefter, Hefter, Hefter (Büro), Heftgeräte, Sattelhefter, Sattelheftgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
62
€ 2,90*
ab € 7,92*
€ 12,10*
€ 6,95*
ab € 8,15*
€ 12,68*
9 Tage
10
€ 5,87*
ab € 8,69*
€ 13,23*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 16,29*
€ 23,57*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
040-0158
ab € 0,22*
Zubehör
Novus
040-0056
ab € 0,30*
Zubehör
Brevillier Urban & Sachs
1-246-01
ab € 0,24*
Zubehör
Brevillier Urban & Sachs
1-246-00
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.