Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät Century Line 249 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät Century Line 249 schwarz
Heftgerät Century Line 249 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA299154
Hersteller:
     Heinrich Sachs
Herst.-Nr.:
     249-09
EAN/GTIN:
     9014400191092
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
  • Qualitätshefter im formvollendeten Design!
  • Handlicher Starkhefter aus Kunststoff
  • Mechanik aus Metall
  • geschlossene und offene Heftung, auch Nageln möglich
  • einfaches Nachfüllen der Klammern
  • Fassungsvermögen: 150 Stück Klammern 24/6 oder 200 Stück Klammern 26/6
  • Hefttiefe: 96 mm
  • Max. Heftkapazität: 25 Blatt - 80 g/qm Papier.
  • schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.306 kg
Einlegetiefe:
96 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Heftart:
offen/geschlossen/nageln
Heftgerätetyp:
Büroheftgerät
Heftleistung:
25 Blatt
Klammernart:
24/6, 26/6
Marke:
Sax
Material:
Metall/Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
83
€ 2,90*
ab € 8,43*
€ 12,76*
Lager 467
8
€ 5,87*
ab € 8,51*
€ 12,89*
€ 6,95*
ab € 8,87*
€ 13,92*
€ 4,30*
ab € 16,36*
€ 23,39*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
040-0158
ab € 0,22*
Zubehör
Novus
040-0056
ab € 0,30*
Zubehör
Brevillier Urban & Sachs
1-246-01
ab € 0,25*
Zubehör
Brevillier Urban & Sachs
1-246-00
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.