Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlocher mobil WEDO® 67 9401, für Anzahl Blatt 3, Lochung 4-fach, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-050189
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     67 9401
EAN/GTIN:
     4003801802572
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Taschen-Locher
Die perfekte Profi-Lochung für unterwegs. Lässt sich leicht verstauen und durch Universallochung überall abheften. Mit Anlegekante, vier Metallstanzen für DIN-Lochungen und einem praktischen Auffangbehälter für Papierschnipsel. Durch die 28-cm-Skala ist der Taschenlocher zusätzlich als abheftbares Lineal nutzbar.
Anschlagschiene für Format -Formate, Stanzleistung 3mm, Anzahl Stanzsegmente 4, Lochabstand 8cm, Anschlagschiene nein Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
für Anzahl Blatt:
3
Farbe:
schwarz
Lochung:
4-fach
Anschlagschiene für Format:
DIN-Formate
Stanzleistung (mm):
3
Anzahl Stanzsegmente:
4
Lochabstand:
8
Anschlagschiene:
nein
Besonderheit:
mit Metallschiene, Universallochung zum Abheften, praktische
Material:
Kunststoff mit Metallstanzen
Weitere Suchbegriffe: Taschenlocher, bürolineal plastik, flachlineal, taschenlocher wedo, Taschenlocher mobil, Blocklocher, Bürolocher, Bürolocher (Doppellocher), Doppellocher (Büro), Elektrolocher, Handlocher, Kataloglocher, Locher, Privatlocher, Protokollblattlocher, Registraturlocher, Stanzlocher, Vierfachlocher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 4,02*
€ 7,78*
11 Tage
9
€ 5,87*
ab € 4,66*
€ 7,79*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 10,23*
€ 15,40*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.