Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher NeXXt 5008 Leitz 5008-00-95, für Anzahl Blatt 30, Lochung 2- und 4-fach, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-050123
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5008-00-95
EAN/GTIN:
     4002432310340
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Metalllocher in attraktivem Design mit geschwungenem Deckel und Griffmulde. Mit Anschlagschiene und farbigen Formatangaben. Auch für 4-fach-Lochung geeignet. Abfallkasten bleibt beim Entleeren am Locher. 10 Jahre Garantie.
Anschlagschiene für Format A3 bis A6, 8x8x8cm, Stanzleistung 3mm, Anzahl Stanzsegmente 2, Anschlagschiene ja, Zertifikate und Zulassungen GS-Zeichen
Weitere Informationen:
für Anzahl Blatt:
30
Farbe:
schwarz
Lochung:
2- und 4-fach
Anschlagschiene für Format:
DIN A3 bis DIN A6, 8 x 8 x 8 cm
Stanzleistung (mm):
3
Anzahl Stanzsegmente:
2
Lochabstand:
8
Anschlagschiene:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Zeichen
Material Anschlagschiene:
ABS
Material:
Metall mit rutschfestem, möbelschonendem Kunststoffboden
Weitere Suchbegriffe: bürolocher leitz, bürolocher, Bürolocher NeXXt 5008, Blocklocher, Bürolocher (Doppellocher), Doppellocher (Büro), Elektrolocher, Kataloglocher, Privatlocher, Protokollblattlocher, Registraturlocher, Stanzlocher, Taschenlocher, Vierfachlocher
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
465
1
€ 5,49*
ab € 6,54*
€ 9,50*
1
€ 5,50*
ab € 6,17*
€ 9,91*
1
€ 4,00*
ab € 7,10*
€ 10,29*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,11*
€ 10,31*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 10,77*
€ 18,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,79*
Zubehör
Leitz
55020095
ab € 11,22*
Zubehör
Leitz
50380035
ab € 5,90*
Zubehör
Leitz
50081001
ab € 7,25*
Zubehör
Leitz
50080030
ab € 6,61*
Zubehör
Leitz
50080050
ab € 6,64*
Zubehör
Leitz
50080020
ab € 7,03*
Zubehör
Leitz
55050095
ab € 14,03*
Zubehör
Leitz
41970035
ab € 0,73*
Zubehör
Leitz
10155045
ab € 3,78*
Zubehör
Sharpie
2136596
ab € 1,29334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.