Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher NeXXt 5005 Leitz 5005-00-95, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-050115
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5005-00-95
EAN/GTIN:
     4002432354535
Suchbegriffe:
Abfallkasten Locher
Bürolocher
Handlocher
Locher
Mit rutschfestem, möbelschonendem Kunststoffboden. Griff aus patentiertem Metallbügel mit Kunststoffeinsatz. Anschlagschiene aus Kunststoff mit farbig hervorgehobenen Formatangaben und einem Sichtfenster für das eingestellte Format. Kraftsparendes Lochen dank Griffmulde und ultrascharfer Lochstempel. Auch für 4-fach-Lochung geeignet. 10 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Lochabstand:
8
Stanzleistung (mm):
2.5
Material Anschlagschiene:
ABS
Anzahl Stanzsegmente:
2
Anschlagschiene:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Zeichen
für Anzahl Blatt:
25
Lochung:
2- und 4-fach
Weitere Suchbegriffe: Standardlocher, Anschlagschiene (Locher), Locher-Anschlagschiene, bürolocher leitz, bürolocher, Bürolocher NeXXt 5005, Blocklocher, Bürolocher (Doppellocher), Doppellocher (Büro), Elektrolocher, Kataloglocher, Privatlocher, Protokollblattlocher, Registraturlocher, Stanzlocher, Taschenlocher, Vierfachlocher
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
267
1
€ 5,49*
ab € 6,04*
€ 9,20*
1
€ 4,00*
ab € 6,25*
€ 9,44*
2 Tage
40
1
€ 5,95*
ab € 6,27*
€ 9,44*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 6,51*
€ 9,63*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 6,60*
€ 9,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,77*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,79*
Zubehör
Leitz
51380025
ab € 13,92*
Zubehör
Leitz
51380095
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.