Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher 5005 NeXXt, 25 Blatt, schwarz LEITZ 5005-00-95


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher 5005 NeXXt, 25 Blatt, schwarz LEITZ 5005-00-95
Locher 5005 NeXXt, 25 Blatt, schwarz LEITZ 5005-00-95
Locher 5005 NeXXt, 25 Blatt, schwarz LEITZ 5005-00-95
Locher 5005 NeXXt, 25 Blatt, schwarz LEITZ 5005-00-95
Locher 5005 NeXXt, 25 Blatt, schwarz LEITZ 5005-00-95
Locher 5005 NeXXt, 25 Blatt, schwarz LEITZ 5005-00-95
Locher 5005 NeXXt, 25 Blatt, schwarz LEITZ 5005-00-95
Locher 5005 NeXXt, 25 Blatt, schwarz LEITZ 5005-00-95
Locher 5005 NeXXt, 25 Blatt, schwarz LEITZ 5005-00-95
Artikel-Nr.:
     639-603347023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5005-00-95
EAN/GTIN:
     4002432354535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallkasten Locher
Bürolocher
Handlocher
Locher
Leitz Bürolocher NeXXt, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 2,5 mm/25. Material: Metall mit Kunststoffgehäuse. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Anschlagschiene vorhanden:
true
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Farbe:
schwarz
Lochung:
Lochabstand 80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
max. Anzahl der Blätter:
25
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2.5
max. Einstellformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Standardlocher, Anschlagschiene (Locher), Locher-Anschlagschiene, bürolocher leitz, bürolocher, Blocklocher, Doppellocher, Elektrolocher, Kataloglocher, Leitz, Minilocher, NeXXt, Ordnerlocher, Privatlocher, Protokollblattlocher, Registraturlocher, Schreibtischlocher, Stanzlocher, Taschenlocher, Vierfachlocher, Aktenlocher
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
272
1
€ 5,49*
ab € 6,00*
€ 9,16*
1
€ 4,00*
ab € 6,22*
€ 9,40*
3 Tage
40
1
€ 5,95*
ab € 6,31*
€ 9,40*
1
€ 4,30*
ab € 6,45*
€ 9,59*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 6,57*
€ 9,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,80*
Zubehör
Leitz
51380025
ab € 13,86*
Zubehör
Leitz
51380095
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.