Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiner Bürolocher NeXXt 5038 Leitz 5038-00-35, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-050108
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5038-00-35
EAN/GTIN:
     4002432316786
Suchbegriffe:
Abfallkasten Locher
Bürolocher
Handlocher
Locher
Ergonomisch geformter Griff für komfortables Lochen in der Hand. Patentierter Kunststoffgriff mit innenliegendem Metallbügel. Unterteil mit rutschfestem, möbelschonendem Kunststoffboden. Anschlagschiene aus Kunststoff mit farbig hervorgehobenen Formatangaben und einem Sichtfenster für das eingestellte Format. Auch für 4-fach-Lochung geeignet. 10 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Lochabstand:
8
Stanzleistung (mm):
1.6
Material Anschlagschiene:
ABS
Anzahl Stanzsegmente:
2
Anschlagschiene für Format:
DIN A4, Folio
Anschlagschiene:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Zeichen
für Anzahl Blatt:
16
Lochung:
2- und 4-fach
Besonderheit:
Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit tra
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Standardlocher, bürolocher leitz, bürolocher, Kleiner Bürolocher NeXXt 5038, Blocklocher, Bürolocher (Doppellocher), Doppellocher (Büro), Elektrolocher, Kataloglocher, Privatlocher, Protokollblattlocher, Registraturlocher, Stanzlocher, Taschenlocher, Vierfachlocher
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
285
1
€ 5,49*
ab € 5,88*
€ 9,00*
1
€ 4,00*
ab € 6,19*
€ 9,42*
2 Tage
32
1
€ 5,95*
ab € 6,28*
€ 9,42*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 6,30*
€ 9,42*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 6,72*
€ 9,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,77*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,80*
Zubehör
Leitz
50380025
ab € 5,91*
Zubehör
Leitz
50380095
ab € 5,94*
Zubehör
Leitz
50081001
ab € 7,20*
Zubehör
Leitz
50080030
ab € 6,65*
Zubehör
Leitz
50080050
ab € 6,61*
Zubehör
Leitz
50080020
ab € 6,98*
Zubehör
Leitz
50080025
ab € 6,63*
Zubehör
Leitz
50080095
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.