Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher B 230 novus® 025-0616, Lochung 2- und 4-fach, Anschlagschiene ja, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-050014
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0616
EAN/GTIN:
     4009729061565
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Bürolocher aus Vollmetall mit kunststoffummanteltem Hochglanzoberteil für den professionellen Einsatz. Lochanzahl: 2, Loch-Ø: 5,5 mm. Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige, rutschfester Boden, der sich zum Entleeren halb öffnen und einfach wieder verschließen lässt. 10 Jahre Herstellergarantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.
Anschlagschiene für Format A4 bis A6, B5, B6, Folio, US-Quart, 8x8x8cm, Zertifikate und Zulassungen TÜV-geprüft, GS-Zeichen
Weitere Informationen:
für Anzahl Blatt:
30
Farbe:
blau
Lochung:
2- und 4-fach
Anschlagschiene für Format:
DIN A4 bis DIN A6, DIN B5, DIN B6, Folio, US-Quart, 8 x 8 x
Stanzleistung (mm):
3
Anzahl Stanzsegmente:
2
Lochabstand:
8
Anschlagschiene:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-geprüft, GS-Zeichen
Material Anschlagschiene:
ABS
Besonderheit:
passend zu den Heftgeräten B4 / B5 / B4FC / B5FC / B7A
Material:
Metall mit Kunststoffummantelung
Weitere Suchbegriffe: Anschlagschiene (Locher), Locher-Anschlagschiene, bürolocher novus 30 blatt blau, bürolocher novus, bürolocher, Locher B 230, Blocklocher, Bürolocher (Doppellocher), Doppellocher (Büro), Elektrolocher, Kataloglocher, Privatlocher, Protokollblattlocher, Registraturlocher, Stanzlocher, Taschenlocher, Vierfachlocher
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 5,10*
€ 7,61*
8 Tage
2911
1
€ 5,87*
ab € 5,14*
€ 7,99*
2 Tage
81
1
€ 5,95*
ab € 5,28*
€ 8,16*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 5,27*
€ 8,18*
2 Tage
21
1
€ 2,90*
ab € 5,38*
€ 8,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.