Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-124027050 Herst.-Nr.: 025-0616 EAN/GTIN: 4009729061565 |
| | |
|
| | |
| Hochwertiger Bürolocher für den professionellen Einsatz. Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige. Rutschfester Boden, der sich zum Entleeren halb öffnen und einfach wieder verschließen lässt. 10 Jahre Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | B 230 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Locher B 230 | Maße: | 14,9 x 9,8 x 10,7 cm (B x H x T) | Lochung: | 8 cm | Lochdurchmesser: | 5,5 mm | max. Einstellformat: | DIN A4 | max. Anzahl der Blätter: | 30 Bl. (80 g/m²) | Anzahl der Stanzsegmente: | 2 Stanzsegmente | Anschlagschiene vorhanden: | Ja | Griffniederhalter vorhanden: | Nein | Beschriftungsfeld vorhanden: | Nein | Gewicht: | 350 g | Material der Anschlagschiene: | Kunststoff | Werkstoff: | Metall/Kunststoff | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 5,07* | € 7,95* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,16* | € 8,06* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 5,18* | € 8,06* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,29* | € 8,25* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,93* | € 9,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|