Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-040160 Herst.-Nr.: 720250 EAN/GTIN: 4012700720252 |
| |
|
| | |
| Die Nr. 1 in der Schule. Qualitätsfarben und Deckweiß nach DIN 5023. Auswechselbare Schälchen. Große Mischfelder und beschriftbares Namensfeld im Deckel. Inhalt der Packung Kasten mit 12 Farben, Deckweiß, Zertifikate und Zulassungen CE-Zeichen Weitere Informationen: | | Anzahl Farben: | 12 | Farbe: | farbig sortiert | Behälterform: | Farbschälchen | Inhalt der Packung: | Kasten mit 12 Farben, Deckweiß | Zertifikate und Zulassungen: | CE-Zeichen | Besonderheit: | abnehmbarer Deckel mit großen Mischtöpfen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tuschkasten, Pinselglas, Pinselwascher, Wasserbecher, Wasserbox, Malfarben, Schulmalfarben, Wasserfarben, deckfarbkasten pelikan 12 farben, pinselwascher, pinselwascher pelikan, Deckfarbkasten 735K, Deckfarbe, Deckfarben, Farbe, Farben, Farbkasten (Wasserfarbe), Malfarbe, Malkasten (Wasserfarbe), Wasserfarbe, Wasserfarbkasten |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,68* | € 8,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,91* | € 8,72* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,93* | € 8,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,97* | € 8,80* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 15,17* | € 21,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|