Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Allure Deluxe, in Geschenkbox WATERMAN 2174469, Schaft blau/silber/schwarz, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-039142
Hersteller:
     Waterman
Herst.-Nr.:
     2174469
EAN/GTIN:
     3026981744693
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Geschenk-Box
Für diese Kollektion hat man sich bei Waterman von ikonischen Orten in Paris inspirieren lassen und diese in elegante Muster auf der Kappe übersetzt, eine raffinierte Anspielung auf die Heimat von Allure. Außerdem wurden 3 neue Schaftfarben eingeführt, die vom Jardin du Luxembourg kuratiert wurden.
Tintenpatrone (Typ) internationale Großraumpatrone, Füllstandsanzeige Nein, Clipfarbe silber Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Schaftfarbe:
blau/silber/schwarz
Federstärke:
F
Tintenpatrone (Typ):
internationale Großraumpatrone
Schreibfarbe:
blau
Füllstandsanzeige:
Nein
Besonderheit:
Zierteile Verchromt. Gravierte Kappe mit Louvre-Design.
Clipfarbe:
silber
Material Schreibfeder:
Edelstahl
Material/Ausführung Griffzone:
Für Rechts- und Linkshänder; Farbe: schwarz
Material Clip:
Edelstahl verchromt
Inhalt der Packung:
Waterman Entry Line Geschenkbox mit 1 Füllhalter
Weitere Suchbegriffe: Geschenk-Schachtel, Geschenkbox, Geschenkschachtel, geschenk-box blau, geschenk box, waterman füller, Füllhalter Allure Deluxe, in Geschenkbox, Calligraphy-Füllfederhalter, Calligraphy-Stift, Calligraphyfüllfederhalter, Calligraphystift, Federhalter, Federschreiber, Federschreiber (Kolbenfüllsystem), Füller (Kolbenfüllsystem), Füllfederhalter (Kolbenfüllsystem), Füllhalter, Kalligrafie-Füllfederhalter, Kalligrafiestift, Kalligraphyfüllfederhalter, Kalligraphystift, Schreibgerät, Schreibgerät (Füllhalter, Kolbenfüllsyst, Schreibgeräte, Tintenfederhalter, Tintenfederhalter (Kolbenfüllsystem)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 23,37*
€ 32,39*
€ 5,50*
ab € 22,72*
€ 32,39*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 34,80*
€ 47,28*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Waterman
2174470
ab € 22,72*
Sonstiges
Waterman
2174511
ab € 22,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.