Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-038856 Herst.-Nr.: 2270 010 EAN/GTIN: 4902505417542 |
| |
|
| | |
| Innovativer, radierbarer Tintenroller FriXion Clicker mit Druckmechanik über den Clip. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt die Schrift wieder erscheinen. Konische Edelstahlspitze für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Der FriXion Clicker 0.7 ist mit passender Mine BLS-FR7 (2261) und der FriXion Clicker 1.0 ist mit passender Mine BLS-FR10-S3 (2259F) nachfüllbar. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M) und 1,0 mm (B). Strichbreite: ca. 0,4 mm und ca. 0,5 mm.Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Nicht dokumentenecht. dokumentenecht nein, Mine auswechselbar ja, Mechanik Druckmechanik, Ausführung der Spitze Edelstahl mit Wolfram-Karbid-Kugel, Tinte/Tusche thermosensitive FriXion-Tinte, Tintenpatrone (Typ) Mine Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | hellblau | Schaftfarbe: | in Schreibfarbe | Strichstärke (codiert, F, M, S): | M | dokumentenecht: | nein | Offenlagerungsfähigkeit: | nein | Mine auswechselbar: | ja | Mechanik: | Druckmechanik | Ausführung der Spitze: | Edelstahl mit Wolfram-Karbid-Kugel | Tinte/Tusche: | thermosensitive FriXion-Tinte | Tintenpatrone (Typ): | Mine | Material/Ausführung Griffzone: | gummiert | Typenbezeichnung Mine: | BLS-FR 7 | Material Clip: | Polypropylen (PP) | Schaftmaterial: | Polypropylen (PP) | Besonderheit: | mit der Kunststoffspitze am GEhäuseende kann durch Reibung ( |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, kugelschreiber pilot 0,4 mm, kugelschreiber, kugelschreiber pilot, Tintenroller FriXion Clicker 0.7 (M), Roller-Füllhalter, Rollerballs, Schreibgerät, Schreibgerät (Tintenroller), Schreibgeräte |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 107 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,46* | € 2,52* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,51* | € 2,61* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,50* | € 2,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,52* | € 2,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,57* | € 2,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|