Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-038796 Herst.-Nr.: 5080 KIT EAN/GTIN: 3131910666301 |
| |
|
| | |
| Whiteboard Marker V-Board Master mit Rundspitze. Für Whiteboards, Flipcharts o.ä. geeignet. Druckresistente, langlebige Polyester-Faserspitze. Ausgestattet mit V- und TPF-System für intensiv leuchtende Farben ohne Verblassen und kontinuierlichen Tintenfluss bis zum letzten Tropfen. Kein Anpumpen nötig. Stark pigmentierte Tinte auf Alkoholbasis. Mit der passenden Patrone (5003) nachfüllbar. Jederzeit sichtbarer Tintenstand. Umweltfreundlich: Besteht zu 93 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterialien). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 72 %, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. Gehäuse und Kappe aus Kunststoff. Farbe der Kappe = Schreibfarbe. 5er Whiteboard Marker-Set in den Schreibfarben: Schwarz, Rot, Blau, Grün und Orange. Lieferumfang: 5er Whiteboard Marker-Set inkl. magnetischem Penholder und Tafelwischer. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | blau, grün, orange, rot, schwarz | max. Strichstärke: | 2 | Zertifikate und Zulassungen: | ISO 14001 | Inhalt der Packung: | 5er Set | Schaftfarbe: | in Schreibfarbe | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Tinte/Tusche: | Flüssigtinte | Umweltfreundliches Merkmal: | zu 93 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterialien | Strichstärke (codiert, F, M, S): | M | nachfüllbar: | ja | Schaftmaterial: | Polypropylen (PP) | Kappe umsteckbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, boardmarker sortiert rundspitze, acryl marker, decomarker blau, Whiteboard Kit mit V-Board Master 6.0 (M, Board- und Flipchartmarker, Marker (Boardmarker), Markierstift, Markierstift (Boardmarker), Markierstifte, Schreibgerät, Schreibgerät (Boardmarker), Schreibgeräte, Spezialmarker (Boardmarker), Tafelzubehör |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,77* | € 11,78* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,87* | € 12,00* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,04* | € 12,22* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 9,36* | € 14,39* | | | | Lager 107 | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 24,50* | € 33,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 7 Stück (ab € 3,50* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|