Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-PIL5003703 Herst.-Nr.: 5003703 EAN/GTIN: 4902505343568 |
| |
|
| | |
| Auslaufsichere Tintenpatronen für Whiteboard Marker V-Board Master mit Flüssigtinte auf Alkoholbasis. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Ausführung: | Tintenpatrone für V-Board | Anreißer (Online): | Tintenpatrone für V-Board Master 5080/5081/5082, blau | Aufzählung (Online): | schnelltrocknend und rückstandsfrei abwischbar stark pigmentierte Tinte für leuchtende Farben | Kurzbeschreibung (Online): | Tintenpatrone für V-Board Master 5080/5081/5082, blau, auslaufsicher | Langbeschreibung (Online): | Auslaufsichere Tintenpatronen für Whiteboard Marker V-Board Master mit Flüssigtinte auf Alkoholbasis. | Ursprungsland: | JP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Nachfüll-Patrone, Nachfüllpatrone, Nachfüllpatrone-Permanentmarker, Nachfüllpatrone-Whiteboardmarker, Nachfülltinte, Nachfülltusche, Nachfülltinte-Whiteboardmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Nachfüllpatrone-Textmarker, Textmarker-Patrone, Textmarkerpatrone, permanentmarker pilot blau, permanent marker, permanent marker blau, Boardmarkernachfülltinte, Boadmarker-Nachfülltinte, Boardmarker, Board-Marker, Glasboardmarker, Glas-Boardmarker, Glasboard-Marker, Tafelschreiber, Tafel-Schreiber, Glastafelschreiber, Glastafel-Schreiber, Glasmagnetboardmarker, Glas-Magnetboard-Marker, Whiteboardmarker, Whiteboard-Marker, Weißwandmarker, Weißwand-Marker, Weißwandschreiber, Weißwand-Schreiber, Whiteboardschreiber, Whiteboard-Schreiber, Nachfüllung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,60* | € 1,14* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,64* | € 1,18* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,63* | € 1,20* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,66* | € 1,27* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 0,69* | € 1,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|