Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-038645 Herst.-Nr.: 4045 703 EAN/GTIN: 4902505342103 |
| |
|
| | |
| Permanent Marker Twin Marker mit doppelter Spitze. Für fast alle Oberflächen geeignet. Ausgestattet mit xylolfreier Tinte, wasserfest und lichtbeständig. Kein Anpumpen nötig. Mit druckresistenter Acryl-Faserspitze und metallgefasster Polyester-Faserspitze für erhöhte Stabilität. Umweltfreundlich: Besteht zu 77 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Acryl-Faserspitze mit Spitzengröße 2,0 mm (F) und Strichbreite ca. 0,8 mm. Polyester-Faserspitze mit Spitzengröße 0,8 mm (EF) und Strichbreite ca. 0,4 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Ausführung der Spitze Rundspitze, lichtbeständig ja, Inhalt der Packung 1 Stück, Schaftfarbe in Schreibfarbe, Tinte/Tusche xylolfreie Tinte, Spitze austauschbar nein, Kappe umsteckbar ja, nachfüllbar nein Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | blau | Strichstärke (codiert, F, M, S): | EF, F | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | lichtbeständig: | ja | wasserfest: | ja | Inhalt der Packung: | 1 Stück | Schaftfarbe: | in Schreibfarbe | Tinte/Tusche: | xylolfreie Tinte | Spitze austauschbar: | nein | Offenlagerungsfähigkeit: | nein | Kappe umsteckbar: | ja | mit Clip: | ja | nachfüllbar: | nein | min. Strichstärke: | 0,4 | mit Druckmechanik: | nein | Besonderheit: | umweltfreundlich | Schaftmaterial: | Polypropylen (PP) | max. Strichstärke: | 0,8 | Rollstopp: | Ja | dokumentenecht: | Nein | Füllstandsanzeige: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Acryl-Marker, Acrylmarker, Deco-Marker, Decomarker, Deko-Marker, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Permanent Marker, Permanentmarker, folienschreiber permanent, deco marker, Permanent Marker Twin Marker 0.8/2.0 (EF, Filzmarker, Filzstift, Glasmarker, Kunststoffmarker, Marker, Marker permanent, Markierstift, Markierstift permanent, Markierstifte, Metallmarker, Permanent-Marker, Pigmentmarker, Schreibgerät, Schreibgerät (Permanentmarker), Schreibgeräte |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,29* | € 2,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,34* | € 2,42* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,33* | € 2,44* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,23* | € 3,21* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,66* | € 4,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|