Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-038522 Herst.-Nr.: 1320 01 EAN/GTIN: 4004675010483 |
| |
|
| | |
| In erfrischenden Transparent-Farbtönen. Leicht gewölbter Korpus sorgt für eine angenehme Schreibhaltung auch bei längerem Gebrauch. Auswechselbare Mine mit verschleißfester Jumbospitze aus Edelstahl. Dokumentenecht nach ISO 12757-2. Universelle Passform nach Plug & Play-System für Minen Express 735, 775, Eco 725, Slider 710, 755 und Gelmine Gelion+. Mechanik Druckmechanik, Typenbezeichnung Mine Standardmine, Clipfarbe silber, Füllstandsanzeige Nein, Mine auswechselbar ja Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | schwarz | Schaftfarbe: | schwarz | Strichstärke (codiert, F, M, S): | M | Mechanik: | Druckmechanik | Typenbezeichnung Mine: | Standardmine | Clipfarbe: | silber | Füllstandsanzeige: | Nein | Mine auswechselbar: | ja | Material Clip: | Eisen | Schaftmaterial: | Styrol-Akrylnitril (SAN) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, druck-kugelschreiber schwarz, druck kugelschreiber, kugelschreiber schneider pen, Kugelschreiber K 20 Icy Colours, Schreibgerät, Schreibgerät (Kugelschreiber), Schreibgeräte |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,36* | € 0,66* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,37* | € 0,69* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,37* | € 0,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,38* | € 0,71* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,38* | € 0,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|