Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber FlexGrip® Elite 1.4 PaperMate® S0767600, Schaft in Schreibfarbe, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-038320
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     S0767600
EAN/GTIN:
     3501170767603
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Der Paper Mate FlexGrip Elite-Druckkugelschreiber bietet ein außergewöhnlich geschmeidiges Schreibgefühl und kombiniert einen mühelosen Tintenfluss mit einem eleganten, komfortablen Design. Dieser Kugelschreiber verfügt über eine innovative mittlere Schreibspitze (1,4 mm), die lebendige, auffällige Zeichen setzt. Der elegante gummierte Schaft weist eingelassene Ringe auf, die auch beim längeren Schreiben mehr Komfort und Kontrolle bieten. Der FlexGrip Elite ist ideal für den Einsatz zu Hause, in der Schule und im Büro und sieht dank seiner konischen Metallspitze auch noch super aus. Mithilfe seines praktischen Kunststoffclips können Sie den Schreiber zum einfachen Aufbewahren oder Transportieren an einen Taschenplaner oder ein Notizbuch heften. Der praktische Mechanismus lässt die Schreibspitze auf Knopfdruck ein- und ausfahren. Der FlexGrip Elite-Druckkugelschreiber ist in zahlreichen Standard- und Sondertintenfarben erhältlich, darunter Schwarz, Blau und Rot. Paper Mate-Schreibgeräte? die zuverlässigen Begleiter für tägliche Schreibaufgaben.
Strichstärke (codiert, F, M, S) B, dokumentenecht nein, Mechanik Druckmechanik, Typenbezeichnung Mine Standardmine, mit Clip ja, Clipfarbe in Schreibfarbe, Füllstandsanzeige Nein, Mine auswechselbar nein
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Strichstärke (codiert, F, M, S):
B
dokumentenecht:
nein
Mechanik:
Druckmechanik
Typenbezeichnung Mine:
Standardmine
mit Clip:
ja
Clipfarbe:
in Schreibfarbe
Füllstandsanzeige:
Nein
Mine auswechselbar:
nein
Material/Ausführung Griffzone:
gummierte Griffzone
Material Clip:
Kunststoff
Schaftmaterial:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, druckkugelschreiber paper mate schwarz, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber schwarz, Kugelschreiber FlexGrip® Elite 1.4, Drehkugelschreiber, Kugelschreiber, Kuli, Schreibgerät, Schreibgerät (Kugelschreiber), Schreibgeräte
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,27*
€ 2,20*
3 Tage
234
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,29*
€ 2,22*
2 Tage
32
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,32*
€ 2,28*
3 Tage
97
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,35*
€ 2,33*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,01*
€ 5,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paper Mate
S0767610
ab € 1,27*
Zubehör
Paper Mate
S0768280
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.