Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL STABILO® 70/8, Schaft in Schreibfarbe, lichtbeständig ja, PG=8ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-037955
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     70/8
EAN/GTIN:
     4006381215718
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Der Design-Klassiker seit 1971. Textmarker in attraktiven Leucht- und trendigen Pastellfarben. Tinte auf Wasserbasis. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Nachfüllbar mit dem STABILO BOSS (gelb, grün, orange, pink). Made in Germany.
Farbe blau, gelb, grün, lila, orange, pink, rot, türkis, Füllstandsanzeige Nein, Inhalt der Packung 8er Etui, Filter/Free Ink System Kapillarspeicher, Tinte/Tusche auf Wasserbasis
Weitere Informationen:
Farbe:
blau, gelb, grün, lila, orange, pink, rot, türkis
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Füllstandsanzeige:
Nein
lichtbeständig:
ja
nachfüllbar:
ja
Inhalt der Packung:
8er Etui
Filter/Free Ink System:
Kapillarspeicher
Tinte/Tusche:
auf Wasserbasis
max. Strichstärke:
5
min. Strichstärke:
2
Mechanik:
Kappenmodell
Besonderheit:
Der Design-Klassiker - seit 1971. STABILO Anti-Dry-Out Techn
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker stabilo boss 2-5 mm, highlighter, stabilo highlighter, Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL, Flüssigtextmarker, Highlighter-Set, Leuchtmarker-Set, Leuchtmarkierer, Marker, Marker (Textmarker), Markierstift, Markierstift (Textmarker), Markierstifte, Neonmarker, Schreibgerät, Schreibgerät (Textmarker), Schreibgeräte, Textliner, Textmarker-Set, Textmarkerstift, Textmarkierstift, Textmarkierstifte
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
106
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,66*
€ 8,88*
1 Tag
94
pro Etui
€ 5,49*
ab € 5,69*
€ 8,89*
8 Tage
11
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,76*
€ 9,04*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 5,89*
€ 9,16*
2 Tage
unbekannt
pro Etui
€ 4,99*
ab € 5,95*
€ 9,29*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,16*
€ 10,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,87*
€ 10,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,26*
€ 9,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,86*
€ 9,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,68*
€ 9,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,89*
€ 7,01
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,73625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.