Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® LUMINATOR® Tischset STABILO® 7104-2, Schaft schwarz-transparent, schwarz, PG=4ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-037950
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     7104-2
EAN/GTIN:
     4006381176583
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Tischset aus Kunststoff mit 4 STABILO® LUMINATOR®. Textmarker für alle professionellen Viel-Markierer mit Design- und Markenanspruch. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Mehrfach preisgekröntes Design. Rutschfeste Griffzone für sicheren Halt. Größerer Tintenvorrat als alle herkömmlichen Textmarker. Tinte wird gleichmäßig bis zum letzten Tropfen abgegeben. Läuft auch unter wechselnden Druckverhältnissen nicht aus z. B. im Flugzeug bei Start und Landung. Füllstandsanzeige zur ständigen Kontrolle. Tinte auf Wasserbasis.
inkjetgeeignet nein, Inhalt der Packung Tischset mit 4 Stiften, Filter/Free Ink System Liquid-Ink-System, Tinte/Tusche geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Offenlagerungsfähigkeit nein
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schaftfarbe:
schwarz-transparent
inkjetgeeignet:
nein
lichtbeständig:
nein
schattenfrei kopierbar:
nein
Inhalt der Packung:
Tischset mit 4 Stiften
Filter/Free Ink System:
Liquid-Ink-System
Tinte/Tusche:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Offenlagerungsfähigkeit:
nein
mit Clip:
nein
Spitze austauschbar:
nein
max. Strichstärke:
5
min. Strichstärke:
2
mit Druckmechanik:
nein
Mechanik:
Kappenmodell
Besonderheit:
STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrockenschutz
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, stabilo textmarker 4er, highlighter, stabilo highlighter, Textmarker STABILO® LUMINATOR® Tischset, Flüssigtextmarker, Highlighter-Set, Leuchtmarker-Set, Leuchtmarkierer, Marker, Marker (Textmarker), Markierstift, Markierstift (Textmarker), Markierstifte, Neonmarker, Schreibgerät, Schreibgerät (Textmarker), Schreibgeräte, Textliner, Textmarker-Set, Textmarkerstift, Textmarkierstift, Textmarkierstifte
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,98*
€ 10,35*
9 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,30*
€ 10,87*
2 Tage
30
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,30*
€ 10,88*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 7,44*
€ 11,07*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 8,05*
€ 11,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,07*
€ 13,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,84*
€ 12,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,97*
€ 11,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,77*
€ 11,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,26*
€ 11,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,44*
€ 8,85
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 1,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.