Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner 0,4 mm WESTCOTT E-737791 00, Strichstärke 0.4mm, Spitze austauschbar nein, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-037658
Hersteller:
     Westcott
Herst.-Nr.:
     E-737791 00
EAN/GTIN:
     4054153737791
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Die Schreibstifte bieten eine präzise Linienführung mit feiner Strichstärke, eine robuste Spitze, einen komfortablen Griff und eine vielseitige Anwendung für Schule, Büro und Kunstprojekte, dank hochwertiger, schnell trocknender Tinte auf Wasserbasis.
Inhalt der Packung einzeln, Ausführung der Spitze metallgefasste Spitze, Tinte/Tusche auf Wasserbasis, Offenlagerungsfähigkeit nein, Schaftfarbe in Schreibfarbe
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
grün
Strichstärke (mm):
0.4
Spitze austauschbar:
nein
Inhalt der Packung:
einzeln
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Spitze
Tinte/Tusche:
auf Wasserbasis
Offenlagerungsfähigkeit:
nein
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Besonderheit:
geruchsarm
mit Clip:
nein
Weitere Suchbegriffe: Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, feinschreiber, Fineliner 0,4 mm, Fasermaler, Faserstift, Filzer, Filzmaler (Fasermaler), Filzstift (Fasermaler), Fineliner (Fasermaler), Grafikmarker, Graphikmarker, Kinderfasermaler, Layoutmarker, Malstift (Fasermaler), Schreibgerät, Schreibgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 0,31*
€ 0,61*
9 Tage
100
20
€ 6,99*
ab € 0,69*
€ 0,97*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
943191
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.