Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner 0,4 mm WESTCOTT E-737760 00, Strichstärke 0.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-037655
Hersteller:
     Westcott
Herst.-Nr.:
     E-737760 00
EAN/GTIN:
     4054153737760
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner, wischfest mit Metallgefasster Spitze und Tinte auf Wasserbasis. Erhältlich in vier verschiedenen Farben.
Weitere Informationen:
Strichstärke (mm):
0.4
Tinte/Tusche:
auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
nein
Schreibfarbe:
schwarz
Inhalt der Packung:
einzeln
Besonderheit:
geruchsarm
mit Clip:
nein
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Spitze
Offenlagerungsfähigkeit:
nein
Weitere Suchbegriffe: Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, fineliner 0,4 mm set, feinliner sortiert, feinliner 0,4 mm, Fineliner 0,4 mm, Fasermaler, Faserstift, Filzer, Filzmaler (Fasermaler), Filzstift (Fasermaler), Fineliner (Fasermaler), Grafikmarker, Graphikmarker, Kinderfasermaler, Layoutmarker, Malstift (Fasermaler), Schreibgerät, Schreibgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
€ 4,30*
ab € 0,31*
€ 0,61*
9 Tage
100
€ 6,99*
ab € 1,14*
€ 2,15*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-89001
ab € 0,28*
Ähnlich
Pelikan
943241
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.