Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardmarker 363 cap off edding® 4-363 003, Keilspitze, Strichstärke 1mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     107-037353
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-363 003
EAN/GTIN:
     4004764000364
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Nachfüllbarer Marker für Whiteboards und fast alle geschlossenen Oberflächen. Die Cap-off-Tinte verhindert ein Austrocknen, selbst wenn der Marker tagelang ohne Kappe liegen bleibt. Geruchsarme Tusche auf Alkoholbasis, trocken abwischbar. Auswechselbare Schreibspitze. Kappe und Spitze in Schreibfarbe. Made in Germany.
Schaftfarbe grau, Spitze austauschbar ja, Inhalt der Packung 1 Stück, Tinte/Tusche Schnell trocknende, lichtbeständige Pigmenttinte ohne Butylacetat, Offenlagerungsfähigkeit ja Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
blau
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Strichstärke (mm):
1
Schaftfarbe:
grau
Spitze austauschbar:
ja
nachfüllbar:
ja
schnelltrocknend:
ja
Inhalt der Packung:
1 Stück
Tinte/Tusche:
Schnell trocknende, lichtbeständige Pigmenttinte ohne Butyla
Offenlagerungsfähigkeit:
ja
Kappe umsteckbar:
ja
mit Clip:
ja
max. Strichstärke:
5
min. Strichstärke:
1
Rollstopp:
Ja
Schaftmaterial:
Polypropylen (PP)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchart-marker edding, flipchart-marker keilspitze, flipchart marker, Whiteboardmarker 363 cap off, Board- und Flipchartmarker, Marker (Boardmarker), Markierstift, Markierstift (Boardmarker), Markierstifte, Schreibgerät, Schreibgerät (Boardmarker), Schreibgeräte, Spezialmarker (Boardmarker), Tafelzubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
155
1
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,36*
1 Tag
173
1
€ 5,49*
ab € 0,77*
€ 1,39*
2 Tage
459
1
€ 2,90*
ab € 0,78*
€ 1,42*
1
€ 7,95*
ab € 0,76*
€ 1,43*
Lager 107
10
€ 4,30*
ab € 2,21*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-29363N
ab € 5,32*
Zubehör
edding
4-BMA1
ab € 10,36*
Zubehör
edding
4-BMA2
ab € 8,14*
Zubehör
edding
4-BMA3
ab € 9,80*
Zubehör
edding
4-BMA4
ab € 9,09*
Zubehör
edding
4-BT30003
ab € 3,14*
Zubehör
edding
4-BTK25003
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.