Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker MULTIMARK, wasserlöslich FABER-CASTELL 15 14 04, Schaft grau, Etui mit blau, grün, rot, schwarz, ST=4ST


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-034113
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     15 14 04
EAN/GTIN:
     4005401514046
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Strichstärke (codiert, F, M, S) F, Tinte/Tusche Tinte auf Wasserbasis, Mine auswechselbar nein, Ausführung der Spitze Rundspitze, nachfüllbar nein, Inhalt der Packung Etui mit 4 Farben, Offenlagerungsfähigkeit nein
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
Etui mit blau, grün, rot, schwarz
Strichstärke (codiert, F, M, S):
F
Schaftfarbe:
grau
Tinte/Tusche:
Tinte auf Wasserbasis
Mine auswechselbar:
nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
nachfüllbar:
nein
wasserfest:
nein
Inhalt der Packung:
Etui mit 4 Farben
Offenlagerungsfähigkeit:
nein
Besonderheit:
zur Beschriftung von CDs und allen glatten Oberflächen, Spez
Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Permanent Marker, Permanentmarker, folienschreiber non permanent, permanent marker, folienstifte set, Marker MULTIMARK, wasserlöslich, Faserschreiber, Faserschreiber (Folienschreiber), Faserzeichner, Feinliner, Feinschreiber, Feinschreiber (Folienschreiber), Fineliner, Fineliner (Folienschreiber), Folienstift, Projektionsmarker, Projektionsstift, Projektormarker, Schreibgerät, Schreibgerät (Feinschreiber), Schreibgerät (Folienschreiber), Schreibgeräte, Tintenzeichner, Universalstift (Folienschreiber)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 5,49*
ab € 1,99*
€ 3,58*
6 Tage
51
€ 5,99*
ab € 1,97*
€ 3,66*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,34*
€ 4,08*
10 Tage
13
€ 5,87*
ab € 2,60*
€ 4,51*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 2,87*
€ 4,88*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 4,88*
€ 5,81
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 4,09*
€ 4,87
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 3,90*
€ 4,64
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 3,81*
€ 4,53
pro Etui
ab 100 Etuis
€ 3,58*
€ 4,26
pro Etui
ab 15000 Etuis
€ 2,87*
€ 3,42
pro Etui
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
151304
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.