Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-032198 Herst.-Nr.: 1150 0000 EAN/GTIN: 4004627214013 |
| |
|
| | |
| Schmales Lineal, glasklar, aus Polystrol. Mit Facette und Tuschekante. Mit präziser, geprägter Skalierung. mm-Facette auf beiden Seiten nein, mit Griff nein, Tuschekante oberseitig Weitere Informationen: | | Länge: | 50 | mm-Facette auf beiden Seiten: | nein | Farbe: | transparent | Aufhängeloch: | ja | mit Griff: | nein | mm-Facette farbig unterlegt: | nein | Tuschekante: | oberseitig | Material: | Polystyrol (PS) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststofflineal, Plastiklineal, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Normallineal, Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, flachlineal 50 cm, flachlineal, Büro- und Schullineal, transparent, Griffleistenlineal, Holzlineal, Kunststofflineal (Zeichnen), Lineal, Lineale, Präzisionslineal (Zeichnen), Roll-Lineal, Rolllineal, Schülerlineal, Stahllineal (Zeichnen), Zeichenlineal |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,94* | € 1,43* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,92* | € 1,59* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,26* | € 1,87* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,72* | € 4,29* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 8,63* | € 12,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|