| |
|
| Artikel-Nr.: 107-032185 Herst.-Nr.: 1040 0000 EAN/GTIN: 4004627202010 |
| |
|
| | |
| mm-Facette auf beiden Seiten nein, mit Griff nein, Tuschekante oberseitig Weitere Informationen: | | Länge: | 40 | Breite: | 40 | mm-Facette auf beiden Seiten: | nein | Farbe: | rauchgrau | Aufhängeloch: | ja | mit Griff: | nein | mm-Facette farbig unterlegt: | nein | Tuschekante: | oberseitig | Länge der Skala: | 40 cm | Einheit der Skala: | mm und cm Teilung | Besonderheit: | Prägung | Material: | Polystrol (PS) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststofflineal, Plastiklineal, Normallineal, Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, flachlineal, Büro- und Technikerlineal, Griffleistenlineal, Holzlineal, Kunststofflineal (Zeichnen), Lineal, Lineale, Präzisionslineal (Zeichnen), Roll-Lineal, Rolllineal, Schülerlineal, Stahllineal (Zeichnen), Zeichenlineal |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,00* | € 1,75* | | | | Lager 107 | | | | | | € 4,30* | ab € 2,75* | € 4,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|