| |
|
| Artikel-Nr.: 107-032178 Herst.-Nr.: FL 41/20 EAN/GTIN: 4012108047500 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges Büro- und Technikerlineal aus Kunststoff, mit mm-Teilung auf Facette, mit Tuschekante, leicht getönt. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | mm-Facette farbig unterlegt: | nein | mm-Facette auf beiden Seiten: | nein | Aufhängeloch: | ja | mit Griff: | nein | Tuschekante: | oberseitig | Inhalt der Packung: | Etui | Besonderheit: | hochwertiges Lineal mit mm-Teilung auf Facette. Tuschekante | Material: | Polystyrol (PS) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststofflineal, Plastiklineal, rumold schullineal 20cm, bürolineal 20 cm, flachlineal, Büro- und Technikerlineal FL 41, Griffleistenlineal, Holzlineal, Kunststofflineal (Zeichnen), Lineal, Lineale, Präzisionslineal (Zeichnen), Roll-Lineal, Rolllineal, Schülerlineal, Stahllineal (Zeichnen), Technikerlineal, Zeichenlineal |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,23* | € 2,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,26* | € 2,09* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,58* | € 2,58* | | | | Lager 107 | | | | | | € 4,30* | ab € 3,36* | € 5,25* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,31* | € 7,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|