Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumlineal Eberhard Faber 570008, 15cm lang, Aufhängeloch nein, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-032102
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     570008
EAN/GTIN:
     4087205700085
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Extra bruchsicher und formstabil. Skalierung für Links-und Rechtshänder. Gut lesbar und genaue Einteilung in cm und mm. Mit rutschfestem Gummistreifen auf der Rückseite. Mit Griffmulde.
mm-Facette farbig unterlegt ja
Weitere Informationen:
Länge:
15
Farbe:
silber
Aufhängeloch:
nein
mit Griff:
nein
mm-Facette farbig unterlegt:
ja
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Bürolineal, Flachlineal, Schullineal, Normallineal, Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, flachlineal, Griffleistenlineal, Holzlineal, Kunststofflineal (Zeichnen), Lineal, Lineale, Präzisionslineal (Zeichnen), Roll-Lineal, Rolllineal, Schülerlineal, Stahllineal (Zeichnen), Zeichenlineal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 5,49*
ab € 1,11*
€ 1,86*
2 Tage
30
€ 4,99*
ab € 1,19*
€ 1,99*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 1,43*
€ 2,49*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.