Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer Latex-frei Eberhard Faber 585443, Kombiradierer ja, 19mm breit, 8mm hoch, rot/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-031825
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     585443
EAN/GTIN:
     4087205854436
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Radier-Gummi
Radierer
Kombi-Radierer aus latex-freiem, synthetischem Kautschuk. Die ausgewogene Kunststoffmischung garantiert weiches und schmierfreies Radieren: Rot für Blei- und Buntstifte, Blau für Tinte.
Verwendung für Blei- und Farbstifte, Tinte, Länge 50mm, Inhalt der Packung 1 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/blau
Kombiradierer:
ja
Verwendung für:
Blei- und Farbstifte, Tinte
Breite:
19
Höhe:
8
Länge:
50
Inhalt der Packung:
1 Stück
Material:
synthetischer Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: Radiergummi, radierer blaue seite, radierer, radierer faber castell, Radierer Latex-frei, Allesradierer, Bleiradierer, Farbstiftradierer, Folienradierer, Gelschreiberradierer, Gummiradierer, Kombiradierer, Kopierstiftradierer, Kunststoffradierer, Markenradierer, Radiergummis, Ratzefummel, Schaumradierer, Tintenradierer, Tuscheradierer, Zeichenradierer (Radiergummi)
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,20*
€ 2,75*
32 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 13,03*
€ 20,04*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
619569
ab € 0,30*
Ähnlich
Faber-Castell
187040
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.