| |
|
| Artikel-Nr.: 107-031554 Herst.-Nr.: 11300020 EAN/GTIN: 4004627224012 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges, schmales Lineal aus Polystyrol. Mit Facette und Tuschekante. Langlebige Tiefprägung. Qualität Made in Germany. mm-Facette auf beiden Seiten nein, mit Griff nein, Tuschekante oberseitig Weitere Informationen: | | Länge: | 30 | Breite: | 30 | mm-Facette auf beiden Seiten: | nein | Farbe: | grün-transparent | Aufhängeloch: | ja | mit Griff: | nein | mm-Facette farbig unterlegt: | nein | Tuschekante: | oberseitig | Einheit der Skala: | mm und cm Teilung | Besonderheit: | schmal | Material: | Polystrol (PS) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststofflineal, Plastiklineal, Lineal für Linkshänder, Linkshänder-Lineal, Linkshänderlineal, kunststofflineal 30 cm, flachlineal, Lineal, Griffleistenlineal, Holzlineal, Kunststofflineal (Zeichnen), Lineale, Präzisionslineal (Zeichnen), Roll-Lineal, Rolllineal, Schülerlineal, Stahllineal (Zeichnen), Technikerlineal, Zeichenlineal |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 30 | | € 6,99* | ab € 0,55* | € 0,77* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,61* | € 1,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|