Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelkreide Eberhard Faber 526000, mit Papierhülle ja, 13mm breit, 90mm lang, 13mm hoch, PG=12ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-031359
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     526000
EAN/GTIN:
     4087205260008
Suchbegriffe:
Tafelkreide
Kreide
Kreide für Wandtafel
Kreiden
Für flüssiges Schreiben an der Tafel. Gute Farbabgabe, leicht abwischbar, staub- und sandfrei. Kartonetui mit 12 Kreiden.
Farbe farbig sortiert: gelb, orange, hautfarben, karminrot, scharlachrot, weinrot, hellblau, dunkelblau, hellgrün, dunkelgrün, hellbraun, dunkelbraun., Inhalt der Packung 12 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
farbig sortiert: gelb, orange, hautfarben, karminrot, scharl
mit Papierhülle:
ja
Breite:
13
Länge:
90
Höhe:
13
Inhalt der Packung:
12 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,88*
€ 3,38*
8 Tage
73
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,15*
€ 6,85*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 4,56*
€ 7,50*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,50*
€ 8,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,81*
€ 6,91
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
525000
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.