Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderrahmen LABELFIX® DURABLE 8030-19, transparent, PG=5ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-024332
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8030-19
EAN/GTIN:
     4005546889191
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Selbstklebend, zum Kennzeichnen von Regalen, Schränken, Schubladen, Ablagekörben und Behältern jeder Art. Mit leicht auswechselbaren Blanko-Einsteckschildern. Auf erforderliche Breite zuschneidbar. EDV-Beschriftbar mit kostenloser Online-Beschriftungssoftware unter www.duraprint.de. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Beschriftungsschild:
ja
Packung mit:
5 Streifen
selbstklebend:
ja
Besonderheit:
individuell zuschneidbar, seitlich offen, zum Kennzeichnen v
Material:
PVC
Breite:
200
Höhe:
30
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Stehsammler Beschriftungsschild, Stehsammlerbeschriftungsschilder, durable ablagekorb transparent, selbstklebe taschen, durable selbstklebe-tasche, Schilderrahmen LABELFIX®, Beschriftungsfenster, Beschriftungsschild, Beschriftungsschilder, Blanko-Schild, Blanko-Schilder, Blankoschild, Blankoschilder, Einsteckschild, Einsteckschilder, Etikettenhalter, Mappen-Selbstklebeschild, Ordnungsmittel, Preisauszeichnung, Regal-Schild, Regal-Selbstklebeschild, Regalbeschriftung, Regalschild, Scannerschiene, Schild, Schilder, Schilderhülle, Schilderrahmen, Schrank-Selbstklebeschild, Schutzhülle für Selbstklebeschild, Selbstklebe-Schildhalter
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,65*
€ 5,67*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,63*
€ 5,68*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,65*
€ 5,68*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,84*
€ 6,36*
Lager 107
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 11,81*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 11,81*
€ 14,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,57*
€ 13,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,56*
€ 12,57
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 9,12*
€ 10,85
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,824* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 118,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
801019
ab € 3,09*
Ähnlich
Durable
801519
ab € 3,45*
Ähnlich
Durable
802019
ab € 4,52*
Ähnlich
Durable
804019
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.