Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System Archivschachtel Bankers Box® 1080001, für Format A4, 85mm breit, Tiefe 327mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-022360
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     1080001
EAN/GTIN:
     0043859645077
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Archivschachteln können dank FastFold® System in Sekundenschnelle aufgebaut werden. Inklusive verschließbarer Lasche für zusätzliche Sicherheit. Kompatibel mit Archivboxen der Bankers Box System Serie. Aus FSC®-zertifiziertem, 100 % recyceltem Karton.
Höhe 265mm, Archivdruck ja, Art des Verschlusses Verschlusslasche, Schublade mit Griffloch/Griffmulde ja, Umweltfreundliches Merkmal FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Breite:
85
Tiefe:
327
Höhe:
265
Farbe:
grau
Archivdruck:
ja
Art des Verschlusses:
Verschlusslasche
Schublade mit Griffloch/Griffmulde:
ja
Lieferung flachliegend:
ja
Umweltfreundliches Merkmal:
FSC®-zertifiziert
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Innenhöhe:
260
Lineatur:
315
Innenbreite:
80
Besonderheit:
Deckel mit Verschlusslasche für höhere Sicherheit, automatis
Material:
Karton (RC)
Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Dokumentenbox, Sammelbox, archivboxen din a4 grau, ablageschachtel a4, ablageschachtel, System Archivschachtel, Ablageschachteln, Aktenschachteln, Altablage-Box, Altablage-Schachtel, Altablage-Schachteln, Altablageschachteln, Archiv-Ablagebox, Archiv-Ablageschachtel, Archiv-Schachteln, Archivbox, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungsschachtel, Aufbewahrungsschachteln, Schachtel, Schachteln, Transportschachteln
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,25*
€ 1,87*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,17*
€ 2,03*
2 Tage
110
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,17*
€ 2,04*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,19*
€ 2,12*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,29*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9352101
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.