Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankers Box Archivschachtel System 1080001 grau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/547/a007547l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/547/a007547l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-128015100
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     1080001
EAN/GTIN:
     0043859645077
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Archivschachtel mit FastFold™ System für sekundenschnellen Aufbau. Ideal geeignet zur Ablage von Dokumenten. Je nach Regelabweichung stehend oder liegend verwendbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
System
Maße:
8,5 x 26,5 x 32,7 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A4
max. Füllhöhe an Papier:
80
Verschluss:
Verschlusslasche
Archivdruck vorhanden:
Ja
Deckel vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Lieferung gefaltet:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Karton, 100 % recycelt
Farbe:
grau/weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Archivschachtel System
Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Dokumentenbox, Sammelbox, archivboxen din a4 grau, ablageschachtel a4, ablageschachtel, Ablageboxen, Ablageschachteln, Ablagesysteme, Aktenboxen, Archivierungen, Archivsammler, Archivschachteln, Aufbewahrung, Aufbewahrungsboxen, Magazinarchive, Ordnerarchive, Ordnerkartons, Sammelboxen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,25*
€ 1,86*
2 Tage
115
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 2,00*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,17*
€ 2,03*
3 Tage
461
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,17*
€ 2,05*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,20*
€ 2,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9352101
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.