Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungs-Clip 1021 HAN 1021, 62mm breit, 14mm hoch, ablösbar ja, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-022010
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1021
EAN/GTIN:
     4012473102224
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Beschriftungsclip zum Aufstecken inkl. Papierbeschriftungsschild. Die professionelle Beschriftungsmöglichkeit für viele HAN Produkte. Verwendbar für HAN Briefablagen (Artikel Nummern: 1025, 1047, 1026-X, 1027-X, 10278) und Schubladenboxen (Artikelnummern: 1401, 14018, 1450, 14508).
für (Marke/Art.-Nr.) 1025, 1047, 1026-X, 1027-X, 10278, 1401, 14018, 1450, 14508, selbstklebend nein
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
für (Marke/Art.-Nr.):
1025, 1047, 1026-X, 1027-X, 10278, 1401, 14018, 1450, 14508
Breite:
62
Höhe:
14
selbstklebend:
nein
ablösbar:
ja
Anzahl Schilder:
10
Besonderheit:
zum Aufstecken
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Etikettentasche, Etikettenträger, Tickethalter, Schild Briefablage, Stehsammler Beschriftungsschild, Stehsammlerbeschriftungsschilder, beschriftungsfenster zum klemmen, beschriftungsfenster, beschriftungsbögen han, Beschriftungs-Clip 1021, Abdeckschild für Briefkorb-Schild, Abdeckschild für Schubladenbox-Schild, Abdeckschild für Stehsammler-Schild, Ablagekorb, Ablagekörbe, Bedrucktes Beschriftungsschild für Regis, Beschriftungs-Schild für Magnetschild, Beschriftungsetikett für Magnetschild, Beschriftungsschild für Briefkorb, Schub, Beschriftungsschild für Karteireiter, Beschriftungsschild für Magnetschild, Beschriftungsschild für Namensschild, Beschriftungsschild für Registratur, Beschriftungsschild für Reiter (Registra, Beschriftungsschild für Schilderrahmen, Beschriftungsschild für Schnellhefter, Beschriftungsschild für Schubladenbox, Beschriftungsschild für Stehsammler, Beschriftungsschilder für Briefkörbe, Blanko-Schild, Blanko-Schilder, Blankoschild, Blankoschild für Namensschild, Blankoschild für Reiter (Registratur), Blankoschild für Tischaufsteller, Blankoschilder, Briefablage, Briefablagekasten, Briefablagen, Briefkorb, Briefkorb-Schild, Briefkörbe, CD-, DVD-Einleger, CD-Booklet, CD-Booklet für Drucker, CD-Einleger, CD-Einleger für Drucker, DVD-Booklet, DVD-Booklet für Drucker, DVD-Einleger für Drucker, Einlegeetikett für Etikettenträger, Einsteckkarte für Tischaufsteller, Einsteckschild, Einsteckschild für Fenstermagnet, Einsteckschild für Namensschild, Einsteckschild für Planungstafel-Namenss, Einsteckschild für Reiter (Registratur), Einsteckschild für Tischaufsteller, Einsteckschilder, Etikett für Hängemappe, Etikett für Schubladenbeschriftung, Etikettenträger-Schild, Hängeablage-Etikett, Hängemappen-Schild, Inkjet-CD-Booklet, Inkjet-CD-Einleger, Inkjet-DVD-Booklet, Inkjet-DVD-Einleger, Inkjet-Regalschild, Kartei-Sichtreiter-Schild, Kartei-Vollsichtreiter-Schild, Karteireiter-Schild, Kartonstreifen für Magnetschild, Kopier-CD-Einleger, Kopier-DVD-Einleger, Laser-CD-Booklet, Laser-CD-Einleger, Laser-DVD-Booklet, Laser-DVD-Einleger, Laserdrucker-CD-Booklet, Laserdrucker-CD-Einleger, Laserdrucker-DVD-Booklet, Laserdrucker-DVD-Einleger, Laserdrucker-Regalschild, Magnet-Einsteckschild, Magneteinsteckschild, Magnetrahmen-Schild, Ordner-Rückenschild, PC-Blankoschild für Namensschild, PC-Blankoschild für Tischaufsteller, PC-CD-, -DVD-Einleger, PC-Einsteckchild für Tischaufsteller, PC-Einsteckkarte für Namensschild, PC-Einsteckkarte für Tischaufsteller, PC-Einsteckschild für Namensschild, PC-Regalschild für Preis- und Scannerlei, Postablage, Postablagen, Postkorb, Postkörbe, Regaletikett, Registratur-Zubehör (Schild), Schild, Schild für Beschriftungsfenster, Schild für Hängemappe, Schilder, Schnellhefter-Schild, Schnellhefter-Zubehör (Schild), Schnellhefterzubehör (Schild), Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires, Schubladenbox-Schild, Schutzstreifen für Magnetschild, Schutzstreifen für Planungstafel-Namenss, Sichtreiter-Etikett (Registratur), Sichtreiter-Schild (Registratur), Stehsammler-Schild, Tischnamensschild, Tischkarte, Zubehör für Schnellhefter (Schild)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,75*
ab € 0,338*
€ 0,608*
3 Tage
10
10
€ 5,95*
ab € 0,339*
€ 0,609*
10
€ 7,95*
ab € 0,338*
€ 0,63*
6 Tage
84
10
€ 5,87*
ab € 0,36*
€ 0,68*
Lager 107
20
€ 4,30*
ab € 0,85*
€ 1,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 29,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.