Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthalter "the grid" helit H 61026 02, 1 Fächer, für Format A5 quer/2x A6 hoch, glasklar, ST=2ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-021873
Herst.-Nr.:
     H 61026 02
EAN/GTIN:
     4012086005868
Suchbegriffe:
Fachteiler Prospektständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Zur Wandmontage oder für Tischaufbau. (Zusätzlich werden Wandhalter oder Endstützen benötigt). Endlos reihbar. Untereinander kombinierbar.
Breite 241mm, Tiefe 48mm, Höhe 168mm
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
1
für Format:
DIN A5 quer/2x DIN A6 hoch
Farbe:
glasklar
Breite:
241
Tiefe:
48
Höhe:
168
Besonderheit:
endlos reihbar, untereinander kombinierbar
Material:
Polystyrol (PS)
Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit tischprospekthalter, tischprospekthalter, prospektaufsteller din a5 quer, Prospekthalter "the grid", Formularfach, Formularfächer, Präsentation, Präsentationsfach, Prospektfach, Prospektfächer, Prospekthalter ohne Ständer, Set mit Prospektfächern, Wand-Prospektfach-Set
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
3
€ 7,90*
ab € 9,96*
€ 14,71*
1 Tag
3
1
€ 5,95*
ab € 9,96*
€ 15,01*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 20,46*
€ 28,54*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352102
ab € 2,99*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2350102
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.