Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6102602 Schreibtischablage Polystyrene Transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Helit H6102602 Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Helit H6102602 Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26772365
Herst.-Nr.:
     H6102602
EAN/GTIN:
     4012086005875
Suchbegriffe:
Fachteiler Prospektständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Transparent
Format
A5
ISO-A-Formate (A0...A9)
A6
Anzahl von Fächern
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Länge (mm)
48 mm
Höhe
168 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 10,495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,03*
€ 35,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,29*
€ 34,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,90*
€ 33,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,05*
€ 32,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,35*
€ 31,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,99*
€ 24,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.