Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddisplay "the placativ" helit H 68107 02, 3 Fächer, für Format A4, Tiefe 54mm, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-021701
Herst.-Nr.:
     H 68107 02
EAN/GTIN:
     4012086008111
Suchbegriffe:
Erweiterungsfach Prospektständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Mit dem helit Präsentationssystem "the placativ" sichern Werbedrucke volle Aufmerksamkeit: Kataloge, Magazine und Flyer sind darin ganzflächig sichtbar und kommen in voller Größe zur Geltung. Bruchstabil und mit edlem Glanz. Freie Kombination der Formate DIN A4 und 1/3 DIN A4. Unbegrenzte horizontale und vertikale Reihung, einfache Wand-Montage. Inkl. Montageschiene Aluminium und Montagezubehör. Optionale Ausstattung mit elektronischen Komponenten. Einlegetiefe: 35 mm.
Höhe 978mm, Packung mit 1, Zubehör für Wandbefestigung inkl. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
3
für Format:
DIN A4
Farbe:
glasklar
Tiefe:
54
Höhe:
978
Packung mit:
1
Zubehör für Wandbefestigung:
inkl.
Besonderheit:
bruchstabil, horizontale und vertikale Reihung
Material:
Styrol-Acrylnitril (SAN)
Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit prospekthalter a4, prospektaufsteller, prospektaufsteller a4 quer, Wanddisplay "the placativ", Formularfach, Formularfächer, Präsentation, Präsentationsfach, Prospektfach, Prospektfächer, Prospekthalter ohne Ständer, Set mit Prospektfächern, Wand-Prospektfach-Set
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,13*
€ 31,37*
9 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 22,84*
€ 31,43*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 25,59*
€ 36,31*
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,85*
€ 38,94*
Lager 107
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,23*
€ 60,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6811102
ab € 77,90*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6812102
ab € 57,63*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6810002
ab € 25,66*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6812002
ab € 41,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.