Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmappe manageMe! Oxford 100205609, für Format A4, 25 Hüllen, 265mm breit, bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-021206
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100205609
EAN/GTIN:
     4002030048324
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
Durch das vario-zipp Prinzip lässt sich die Ringmappe mit 25 Hüllen vollständig aufklappen sowie die Reihenfolge der Hüllen einfach und flexibel verändern. Erweiterbar um ca. 25 Hüllen.
Höhe 314mm, Tiefe 21mm, Ringdurchmesser 21mm
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
bordeaux
Anzahl Hüllen:
25
erweiterbar um Anzahl Hüllen:
25
Breite:
265
Höhe:
314
Tiefe:
21
Ringdurchmesser:
21
Ausstattung:
Ring-Ø: 21 mm, Ringfarbe: grau
Besonderheit:
das ideale Präsentationsmittel für den professionellen Anwen
Material:
strapazierfähiges PP, 0,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Ringmappe für Spezialstanzung-Einlagen, präsentations-alben din a4, präsentations alben, oxford präsentationsmappe, Ringmappe manageMe!, Präsentation, Präsentations-Ringmappe, Präsentationsmappe, Präsentationsmappe mit Ringen, Präsentationsmappe mit Spiralbindung, Präsentationsringmappe, Ring-Präsentationsmappe, Ring-Sichtmappe, Ringmappe, Ringmappen, Sichtmappe, Sichtmappen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 5,35*
€ 8,26*
9 Tage
18
1
€ 5,87*
ab € 5,33*
€ 8,27*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 5,46*
€ 8,41*
1
€ 7,95*
ab € 5,49*
€ 8,76*
1
€ 5,50*
ab € 5,85*
€ 9,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.