Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsringbuch DIN A4, 2 Ringe ESSELTE® 49709, für Format A4+, 51mm breit, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-021131
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     49709
EAN/GTIN:
     5701216497091
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Mit 2 transparenten Außentaschen auf Vorderdeckel und Rücken für die individuelle Gestaltung.
Ringmechanik 2-Rund-Ring-Reißmechanik, Blattniederhalter nein, Sichttasche am Rücken ja, Ringdurchmesser 30mm, Breite 266mm, Höhe 319mm, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4+
Rückenbreite:
51
Farbe:
weiß
Ringmechanik:
2-Rund-Ring-Reißmechanik
Blattniederhalter:
nein
Einstecktasche:
nein
Sichttasche am Rücken:
ja
Sichttasche auf Vorderdeckel:
ja
Ringdurchmesser:
30
Breite:
266
Höhe:
319
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Material Einband:
PP
Besonderheit:
mit 2 Außentaschen am Vorder- und Rückdeckel, mit umweltfreu
Material:
Graupappe mit Kunststoff-Folie kaschiert
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch, Präsentationsringbuch DIN A4, 2 Ringe, Motiv-Glanzfolie-Ringbuch, Motiv-Ringbuch, Präsentation, Präsentations-Ordner, Präsentations-Ringbuch, Präsentationsringbücher, Prospekt-Album, Prospekt-Ringbuch, Prospektalben, Prospektalbum, Prospektringbuch, Prospektringbücher, Ringbuch für Prospekte, Taschen-Ringbuch, Taschenringbuch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 5,95*
ab € 1,81*
€ 3,01*
1 Tag
723
1
€ 5,49*
ab € 1,83*
€ 3,04*
9 Tage
723
1
€ 5,87*
ab € 2,02*
€ 3,39*
1
€ 7,95*
ab € 2,00*
€ 3,41*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 2,07*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.