Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch, 2 Ringe ESSELTE® 82327, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-020985
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     82327
EAN/GTIN:
     5701216823272
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
In Standardfarben für die kompakte Ablage gelochter Unterlagen. mit 2-Rund-Ring-Mechanik für einfaches Umblättern der einzelnen Blätter. Einband außen und innen mit PP-Folie bezogen. Ohne Rückenschild. Für bis zu 190 Blatt (80 g/m²).
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
318
für Anzahl Blatt:
190
Material:
Graupappe RC mit Kunststofffolie
Ringmechanik:
2-Ring-Reißmechanik
Ringdurchmesser:
25
Breite:
265
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Rückenbreite:
35
für Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch kunststoff a4 schwarz, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, Ringbuch, 2 Ringe, Motiv-Glanzfolie-Ringbuch, Motiv-Ringbuch, Präsentations-Ordner, Präsentations-Ringbuch, Präsentationsringbuch, Prospekt-Album, Prospekt-Ringbuch, Prospektalbum, Prospektringbuch, Ringbuch für Prospekte, Taschen-Ringbuch, Taschenringbuch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,28*
€ 3,30*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 2,48*
€ 3,49*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 2,34*
€ 4,19*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.