Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-120231023
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     82327
EAN/GTIN:
     5701216823272
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Esselte Ringbuch Standard. Mechanik: 2-Ring-Reißmechanik, Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 35 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert. Format: 320 x 257 mm, für A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch kunststoff a4 schwarz, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, ESS82327, 19412825, 213603, 82327, 8803290, RINGBUCH ESSELTE LEITZ, ESS 82327, RINGBUCH A4 2R SW, 282727
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,28*
€ 3,30*
Lager 690
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 2,48*
€ 3,49*
1
€ 4,30*
ab € 2,34*
€ 4,19*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.