Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterschriftenmappe, PP-kaschiert Leitz 5701-00-35, für Format A4, 10 Fächer, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-020561
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5701-00-35
EAN/GTIN:
     4002432329953
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Unterschriftenmappe
Unterschriftsmappe
Starker, strapazierfähiger, PP-kaschierter Einband (Recycling-Graupappe). Dehnbarer Rücken für hohes Füllvermögen. Einlagen aus grauem Löschkarton (RC) mit verstärkten Wendetaben und drei Sichtlöchern. Aufklappbares Beschriftungsfenster zum einfachen Austausch des Beschriftungsschildes am Vorderdeckel.
Anzahl Sichtlöcher 4, Beschriftungsschild ja, Breite 240mm, Höhe 340mm, Farbe Fächerblock grau
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Anzahl Fächer:
10
Farbe:
blau
Anzahl Sichtlöcher:
4
Beschriftungsschild:
ja
Breite:
240
Höhe:
340
Farbe Fächerblock:
grau
Ausstattung:
Fächerblock aus grauem, saugfähigem Löschkarton (RC). Mit ve
Material Einband:
Graupappe (RC), PP-kaschiert
Weitere Suchbegriffe: Wiedervorlagemappe, unterschriftenmappe 10 teilig leitz, unterschriftenmappe 10 fächer, unterschriftenmappe leitz, Unterschriftenmappe, PP-kaschiert, Ordnungs-Mappe (Unterschriftsmappe), Ordnungsmappe (Unterschriftsmappe), Ordnungsmittel, Signaturmappe, Signaturmappen, Unterschriften-Mappe, Unterschriftenmappen, Unterschriftsmappen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
€ 5,49*
ab € 12,08*
€ 17,19*
2 Tage
43
1
€ 5,95*
ab € 13,56*
€ 19,40*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 13,65*
€ 19,40*
1
€ 7,95*
ab € 13,54*
€ 19,95*
1
€ 6,95*
ab € 13,90*
€ 20,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
57010025
ab € 12,06*
Ähnlich
Leitz
57010095
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.