Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterschriftenmappe Design Leitz 5745-00-85, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-020521
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5745-00-85
EAN/GTIN:
     4002432399086
Suchbegriffe:
Pultordner
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Unterschriftenmappe
Einband seidenmatt laminiert für Schutz vor Wasser und Schmutz. Mit 18 Fächern aus besonders steifem und rauem Karton. Aufklappbares Fenster für einfachen Austausch des Beschriftungsschildes. Mit drei Sichtlöchern pro Trennblatt. 90 % des Produktes sind aus 100 % recyceltem Material hergestellt. Trennblätter mit Taben am Boden ermöglichen ein einfaches Umblättern.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Beschriftungsschild:
ja
Ausstattung:
dehnbarer Rücken für hohes Füllvermögen, mit elegantem Schri
Anzahl Fächer:
18
Höhe:
340
Material:
Graupappe RC
Breite:
240
Farbe Fächerblock:
grau
Anzahl Sichtlöcher:
3
für Format:
DIN A4
Material Einband:
Graupappe RC mit PP-Folie überzogen
Weitere Suchbegriffe: Unterschriftsmappe, Wiedervorlagemappe, schnellhefter a4 grau karton, unterschriftenmappe leitz, unterschriftenmappen grau, Unterschriftenmappe Design, Ordnungs-Mappe (Unterschriftsmappe), Ordnungsmappe (Unterschriftsmappe), Ordnungsmittel, Signaturmappe, Signaturmappen, Unterschriften-Mappe, Unterschriftenmappen, Unterschriftsmappen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 16,92*
€ 24,61*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 17,84*
€ 25,29*
11 Tage
4
€ 5,87*
ab € 18,53*
€ 26,02*
3 Tage
32
€ 4,95*
ab € 17,30*
€ 34,47*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 41,40*
€ 55,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
57450035
ab € 17,45*
Ähnlich
Leitz
57450025
ab € 17,32*
Ähnlich
Leitz
57450001
ab € 20,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.