Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterschriftsmappe Design 18 Fächer grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unterschriftsmappe Design 18 Fächer grau
Unterschriftsmappe Design 18 Fächer grau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT57450085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     57450085
EAN/GTIN:
     4002432399086
Suchbegriffe:
Pultordner
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Unterschriftenmappe
  • Leitz Unterschriftsmappe Design
  • 18 Fächer, mit 3 Sichtlöchern
  • hohes Füllvermögen durch dehnbaren Rücken
  • Fenster mit auswechselbarem Beschriftungsschild
  • mit elegantem Schriftzug auf dem Einband und seidenmatt laminierter Oberfläche für angenehme Haptik und Schutz vor Wasser und Schmutz
  • Material: Einband aus laminerter Graupappe (RC)
  • Fächerblock aus grauem Löschkarton (RC)
  • Format: 240 x 340 mm, A4
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
18
Anzahl der Sichtlöcher:
3
Besonderheiten:
mit Beschriftungsfenster, mit Sichtlöchern
Breite:
240 mm
Einbandmaterial:
PP (Polypropylen)
Farbe:
grau
Farbe der Blätter:
grau
Farbe des Einbandes:
grau
Farbname:
grau
für Format:
A4
Höhe:
340 mm
Marke:
Leitz
Material:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: Unterschriftsmappe, Wiedervorlagemappe, unterschriftenmappe leitz grau, unterschriftenmappe leitz, unterschriftenmappen grau, 5745, Mappe, Ordnungs, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Signaturmappe, Unterschriften, Unterschriften-Mappe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 16,83*
€ 25,07*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 17,86*
€ 25,62*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 18,49*
€ 26,23*
2 Tage
55
€ 4,95*
ab € 17,33*
€ 34,70*
€ 4,95*
ab € 31,62*
€ 43,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
57450035
ab € 17,49*
Ähnlich
Leitz
57450025
ab € 17,28*
Ähnlich
Leitz
57450001
ab € 20,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.