Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterschriftsmappe Design, 18 Fächer, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterschriftsmappe Design, 18 Fächer, grau
Unterschriftsmappe Design, 18 Fächer, grau
Unterschriftsmappe Design, 18 Fächer, grau
Unterschriftsmappe Design, 18 Fächer, grau
Unterschriftsmappe Design, 18 Fächer, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-57450085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     57450085
EAN/GTIN:
     4002432399086
Suchbegriffe:
Pultordner
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Unterschriftenmappe
Leitz Unterschriftsmappe Design, 18 Fächer, mit 3 Sichtlöchern, hohes Füllvermögen durch dehnbaren Rücken, Fenster mit auswechselbarem Beschriftungsschild, mit elegantem Schriftzug auf dem Einband und seidenmatt laminierter Oberfläche für angenehme Haptik und Schutz vor Wasser und Schmutz. Material: Einband aus laminerter Graupappe (RC), Fächerblock aus grauem Löschkarton (RC). Format: 240 x 340 mm, A4. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Höhe:
340
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
dehnbarer Rücken für hohes Füllvermögen, mit elegantem Schriftzug auf dem Einband und seidenmatt laminierter Oberfläche für angenehme Haptik und Schutz vor Wasser und Schmutz
Anzahl der Sichtlöcher:
3
Breite:
240
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Material des Einbandes:
Graupappe RC mit PP-Folie überzogen
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
grau
Anzahl der Fächer:
18
Farbe des Fächerblocks:
Grau
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
57450035
ab € 18,08*
Ähnlich
Leitz
57450025
ab € 18,10*
Ähnlich
Leitz
57450001
ab € 21,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.