Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner PAGNA® 24079-09, für Format A4, 7 Fächer, 340mm hoch, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-020293
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24079-09
EAN/GTIN:
     4013951010741
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Für Dokumente im Format A4, Trend. Einband aus stabilem Graukarton (RC) mit schmutzabweisendem laminierten Papier überzogen, mit dehnbarem Rücken, 3 Schaulöchern im Buchblock, reißfesten Seiten aus schwarzem Karton (RC), schwarzen neutralen Taben aus langlebigem PP, zusätzlicher Verschluss mit Gummizug.
Farbe Fächerblock schwarz
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Anzahl Fächer:
7
Farbe:
orange
Höhe:
340
Farbe Fächerblock:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, pagna ordnungsmappe 7-teilig, faltmappe, fächermappe pappe, Dokumentenmappe, Dokumentenmappe (Pultordner), Dokumentenmappen, Ordnungs-Mappe (Pultordner), Ordnungsmappen, Ordnungsmittel, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 4,73*
€ 8,00*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 4,98*
€ 8,12*
9 Tage
14
2
€ 6,99*
ab € 9,16*
€ 13,51*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 9,92*
€ 14,84*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24079-12
ab € 4,48*
Ähnlich
Pagna
24079-13
ab € 4,73*
Ähnlich
Pagna
24079-17
ab € 4,71*
Ähnlich
Pagna
24079-34
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.