Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner 7 Fächer Trend orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pultordner 7 Fächer Trend orange
Pultordner 7 Fächer Trend orange
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2407909
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24079-09
EAN/GTIN:
     4013951010741
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
  • Pultordner
  • für Dokumente im Format A4
  • 7 Fächer
  • Trend
  • orange
  • Einband aus stabilem Graukarton (RC) mit schmutzabweisendem laminierten Papier überzogen
  • mit dehnbarem Rücken
  • 3 Schaulöchern im Buchblock
  • reißfesten Seiten aus schwarzem Karton (RC)
  • schwarzen neutralen Taben aus langlebigem PP
  • zusätzlicher Verschluss mit Gummizug
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
7
Blattformat:
A4
Breite:
265 mm
Einbandmaterial:
Graukarton
Farbe:
orange
Farbe der Blätter:
schwarz
Farbe des Einbandes:
orange
Farbname:
orange
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
340 mm
Marke:
Pagna
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, pagna ordnungsmappe 7-teilig, faltmappe, faltmappe pappe, 24079, Dokumentenmappe, Mappe, Ordnungs, OrdnungsMappe, Termin, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner, TerminOrdnungsmappe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,96*
€ 8,18*
€ 6,95*
ab € 5,54*
€ 9,00*
€ 4,30*
ab € 9,85*
€ 14,93*
9 Tage
12
€ 6,99*
ab € 12,56*
€ 18,50*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24079-12
ab € 4,49*
Ähnlich
Pagna
24079-13
ab € 5,00*
Ähnlich
Pagna
24079-17
ab € 5,00*
Ähnlich
Pagna
24079-34
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.