Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deskorganizer Classic PAGNA® 24151-04, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-020227
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24151-04
EAN/GTIN:
     4013951005273
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Für Dokumente im Format DIN A4 us strapazierfähigem Pressspan. Mit zusätzlichem Verschluss mit Gummizug. Dehnbarem Rücken für besonders hohes Füllvermögen. Farbigem Griffregister für schnellen Zugriff auf Unterlagen. Individuell beschriftbarem Einsteckschild. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Farbe Fächerblock:
bunt
Tabe:
A-Z
Höhe:
320
für Format:
DIN A4
Material:
Pressspan, 100 % Zellstoff
Breite:
230
Anzahl Fächer:
24
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, fächermappe schwarz pagna, faltmappe, faltmappe schwarz, Deskorganizer Classic, Dokumentenmappe, Dokumentenmappe (Pultordner), Dokumentenmappen, Ordnungs-Mappe (Pultordner), Ordnungsmappen, Ordnungsmittel, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 7,26*
€ 11,06*
1
€ 5,50*
ab € 6,69*
€ 11,07*
7 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 7,40*
€ 11,30*
1
€ 7,95*
ab € 7,30*
€ 11,44*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 11,01*
€ 16,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
59140095
ab € 12,54*
Ähnlich
Pagna
24151-02
ab € 7,24*
Ähnlich
Pagna
24151-02
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.