Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Ordnungsmappe Deskorganizer 24151-02 DIN A4 24tlg. Pressspan bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/664/a007664a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/664/a007664a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127612150
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24151-02
EAN/GTIN:
     4013951008571
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Mit dehnbarem Rücken sowie beschreibbarer Etikettenvorlage.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Deskorganizer Classic
Maße:
24,5 x 32 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Taben:
A-Z
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Verschluss:
Gummizugverschluss
Material des Einbandes:
Pressspan
Farbe:
blau
Farbe des Fächerblocks:
mehrfarbig
Anzahl der Fächer:
24 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnungsmappe Deskorganizer Classic
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, ordnungsmappe pagna, faltmappe, Ablegemappen, Aktenmappen, Archivmappen, Dokumentenmappen, Dokumententaschen, Eckspanner, Eckspannermappen, Eckspannmappen, Fächermappen, Mappen, Ordnungsmappen, Organizer, Projektmappen, Registermappen, Sammelmappen, Sortiermappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftsmappen, Vorsortierer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
1
€ 5,95*
ab € 7,14*
€ 10,98*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 7,20*
€ 11,11*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 7,30*
€ 11,55*
1
€ 4,95*
ab € 9,78*
€ 14,57*
3 Tage
19
5
Frei Haus
ab € 12,59*
€ 18,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 35 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
55242E
ab € 10,83*
Ähnlich
Leitz
59140035
ab € 13,03*
Ähnlich
Pagna
24151-04
ab € 6,70*
Ähnlich
Pagna
24151-02
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.