Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner Color A - Z PAGNA® 24249-14, für Format A4, 24 Fächer, 3 Sichtlöcher, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-020208
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24249-14
EAN/GTIN:
     4013951011328
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Pultordner
pagna pultordner a-z
Pultordner für Dokumente im Format A4. 24 Fächer. Color-Einband aus stabilem Graukarton (RC) mit schmutzabweisendem laminierten Papier überzogen. 3 Schaulöchern im Buchblock, reißfesten Seiten aus schwarzem Karton (RC). Überstehenden Taben A-Z aus langlebigem PP für extra schnelles Greifen.
Breite 265mm, Höhe 340mm, Farbe Fächerblock schwarz
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Anzahl Fächer:
24
Farbe:
silber
Anzahl Sichtlöcher:
3
Breite:
265
Höhe:
340
Farbe Fächerblock:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: hängeordner, pultordner a-z, Pultordner Color A - Z, Dokumentenmappe, Dokumentenmappe (Pultordner), Dokumentenmappen, Ordnungs-Mappe (Pultordner), Ordnungsmappe, Ordnungsmappen, Ordnungsmittel, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 6,89*
€ 10,03*
1 Tag
1
1
€ 6,78*
ab € 7,09*
€ 10,35*
1 Tag
19
1
€ 5,95*
ab € 7,89*
€ 11,43*
1 Tag
19
1
€ 7,95*
ab € 8,03*
€ 12,03*
Lager 107
8
1
€ 4,30*
ab € 20,37*
€ 27,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10908
ab € 5,90*
Zubehör
Herma
10907
ab € 6,53*
Zubehör
Herma
4457
ab € 15,79*
Zubehör
Herma
4360
ab € 5,57*
Zubehör
Herma
4453
ab € 16,20*
Zubehör
Herma
4668
ab € 16,15*
Zubehör
Herma
4669
ab € 16,10*
Zubehör
Herma
5056
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.